Motion
2VP56-3/4
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L, 4L, A, Tamaño de sección de banda AX, 0.7500 in de diámetro interior, 5.3500 in de diámetro exterior, orificio acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #09343498
No. Fabricante 2VP56-3/4
Precio387.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L, 4L, A, Tamaño de sección de banda AX, 0.7500 in de diámetro interior, 5.3500 in de diámetro exterior, orificio acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #09343498
No. Fabricante 2VP56-3/4
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
Precio387.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A, AX
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP56-3/4
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP56-3/4 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle