Motion
5-B-68-SK
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.1400 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #09345955
No. Fabricante 5-B-68-SK
Precio486.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.1400 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #09345955
No. Fabricante 5-B-68-SK
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
Precio486.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    7.1400 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5-B-68-SK Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle