Motion
6-8V-2480-M
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #09346625
No. Fabricante 6-8V-2480-M
Precio6,692.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #09346625
No. Fabricante 6-8V-2480-M
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
Precio6,692.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    24.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
6-8V-2480-M Cinturón de poleas metálicas

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good