Motion
8-8V-1250-S
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #09347315
No. Fabricante 8-8V-1250-S
Precio4,396.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #09347315
No. Fabricante 8-8V-1250-S
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
Precio4,396.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8-8V-1250-S Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"