Motion
8-8V-2240-U
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #09347346
No. Fabricante 8-8V-2240-U
Precio8,073.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #09347346
No. Fabricante 8-8V-2240-U
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
Precio8,073.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    22.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8-8V-2240-U Cinturón de poleas metálicas
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good