Motion
P1-1 3/8-WK
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #09351351
No. Fabricante P1-1 3/8-WK
Precio58.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #09351351
No. Fabricante P1-1 3/8-WK
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
Precio58.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
P1-1 3/8-WK Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle