Especificaciones
Dimensiones
- Para ancho de banda15 mm
- Diรกmetro exterior1.9600 pulg.
- Paso2.0050 pulg.
Detalles
- Nรบmero de Dientes32
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Actualizaciรณn de bandas TimkenDesde la adquisiciรณn de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingenierรญa y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentaciรณn
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisiรณn de potencia eficiente y fiable en una soluciรณn de transmisiรณn compacta.
Ver la documentaciรณn
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentaciรณn