Motion
Q1-22MM
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 22 mm, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #09351949
No. Fabricante Q1-22MM
Precio114.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 22 mm, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #09351949
No. Fabricante Q1-22MM
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
Precio114.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1-22MM Casquillos metálicos de la correa

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good