Motion
AK-81-1 3/16
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-3/16 pulg., diámetro exterior 7.9500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #09357540
No. Fabricante AK-81-1 3/16
Precio157.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-3/16 pulg., diámetro exterior 7.9500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #09357540
No. Fabricante AK-81-1 3/16
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
Precio157.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
AK-81-1 3/16 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle