Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquilloR1
- Brida exterior Diámetro5.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación