Motion
R1-2 1/4
Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-1/4 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #09357775
No. Fabricante R1-2 1/4
Precio283.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-1/4 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #09357775
No. Fabricante R1-2 1/4
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
Precio283.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
R1-2 1/4 Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle