Motion
U0-3 15/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 4.9375 in, material de acero
Artículo MI #09357911
No. Fabricante U0-3 15/16
Precio1,238.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U0 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 4.9375 in, material de acero
Artículo MI #09357911
No. Fabricante U0-3 15/16
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
Precio1,238.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Brida exterior Diámetro  
    8.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
U0-3 15/16 Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle