Motion
U2-3 1/2
Casquillo cónico dividido - Casquillo U2 , calibre 3-1/2 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 10.1250 in, material de acero
Artículo MI #09357982
No. Fabricante U2-3 1/2
Precio2,476.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo U2 , calibre 3-1/2 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 10.1250 in, material de acero
Artículo MI #09357982
No. Fabricante U2-3 1/2
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
Precio2,476.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U2
  • Brida exterior Diámetro  
    8.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    10.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
U2-3 1/2 Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle