Motion
CDQSKWB16-30DM-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKWB16-30DM-A93L

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #09358130
No. Fabricante CDQSKWB16-30DM-A93L
Precio126.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKWB16-30DM-A93L

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #09358130
No. Fabricante CDQSKWB16-30DM-A93L
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
Precio126.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKWB16-30DM-A93L
  • Varillas no giratorias en ambos extremos del cilindro
  • Tamaño del orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good