Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico1.5000 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Longitud del eje3.6900 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.66 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-R
- UPC_NO841946125439
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla