Motion
PTRE-3.00A

PCI
PTRE-3.00A

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362775
No. Fabricante PTRE-3.00A
Precio205.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-3.00A

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362775
No. Fabricante PTRE-3.00A
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
Precio205.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.53 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7393 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5036 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946126634

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-3.00A
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.