Motion
PTRE-2.00-HT

PCI
PTRE-2.00-HT

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.6250 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362810
No. Fabricante PTRE-2.00-HT
Precio224.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-2.00-HT

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.6250 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362810
No. Fabricante PTRE-2.00-HT
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
Su precio$224.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0200 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2064 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946128515

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-2.00-HT
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.