Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico18 mm
- Excentricidad1 mm
- Rodillo Diámetro52
- Rodillo Ancho32 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Rosca TamañoM20 X 1.5
- Peso1.826 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3622.472 lbf
- Capacidad de carga estática radial2134.831 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138897
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación