Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico20 mm
- Excentricidad1.5 mm
- Rodillo Diámetro62
- Rodillo Ancho42 mm
- Poste Diámetro24
- Longitud de la rosca35 mm
- Rosca TamañoM24 X 3
- Peso2.662 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial4658.876 lbf
- Capacidad de carga estática radial3010.796 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138903
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación