Motion
MFTRE-62-1

PCI
MFTRE-62-1

Seguidor de leva bridado - 62 mm de diámetro del rodillo, 42 mm de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #09362963
No. Fabricante MFTRE-62-1
Precio249.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTRE-62-1

Seguidor de leva bridado - 62 mm de diámetro del rodillo, 42 mm de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #09362963
No. Fabricante MFTRE-62-1
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
Precio249.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    22 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    28 mm
  • Excentricidad
    1 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.3100 pulg.
  • Ancho general
    44 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    42 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    1.9490 pulg.
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M24 X 1.5
  • Peso
    2.662 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    5389 lbf
  • Número de Upc del fabricante
    841946127921
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4658.876 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3010.796 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MFTRE
  • Capacidad de carga estática
    3508 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946127921

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTRE-62-1
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación