Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.6100 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.36 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1231 lbf
- Capacidad de carga estática radial640 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFFTRE-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946139016
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación