Motion
FFTRE-5.00-SS

PCI
FFTRE-5.00-SS

Seguidor de leva bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363024
No. Fabricante FFTRE-5.00-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-5.00-SS

Seguidor de leva bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363024
No. Fabricante FFTRE-5.00-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    2.1300 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.3750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-12
  • Peso
    22.79 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FFTRE-SS
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139450

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-5.00-SS
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación