Motion
FFTRE-1.125-HT

PCI
FFTRE-1.125-HT

Seguidor de leva bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363027
No. Fabricante FFTRE-1.125-HT
Precio266.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-1.125-HT

Seguidor de leva bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363027
No. Fabricante FFTRE-1.125-HT
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
Precio266.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4800 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    786 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    467 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FFTRE-HT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139481

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-1.125-HT
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron