Motion
CXRE-3.50-R

PCI
CXRE-3.50-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09363117
No. Fabricante CXRE-3.50-R
Precio714.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXRE-3.50-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09363117
No. Fabricante CXRE-3.50-R
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
Precio714.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.0300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    6.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946134950

Descripción general

Descripción del fabricante
CXRE-3.50-R
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"