Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud4.75 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorGris
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes de enmarcado de alta resistencia grises 720 M
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieOperaciones
- UPC_NO720476171133
Descripción general
- Los guantes para enmarcar de alta resistencia ProFlex® 720 cuentan con tres dedos abiertos para mejorar la destreza y la sensación al trabajar con sujetadores y otras piezas pequeñas. Los refuerzos Tena-Grip en la palma acolchada, las yemas de los dedos y el sillín para el pulgar permiten un agarre seguro en materiales húmedos o secos. Estos cómodos guantes de trabajo están confeccionados con un tejido elástico técnico con un cierre de velcro de perfil bajo para un ajuste seguro, además de una lengüeta para ponerlos y quitarlos fácilmente. La almohadilla de nudillos de neopreno proporciona protección adicional en el dorso de la mano, mientras que el espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil y resistente para una variedad de tareas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación