Motion
17115
Guantes de enmarcado de alta resistencia grises 720 XL
Artículo MI #09363834
No. Fabricante 17115
Precio44.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de enmarcado de alta resistencia grises 720 XL
Artículo MI #09363834
No. Fabricante 17115
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
Precio44.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Color
    Gris
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Guantes de enmarcado de alta resistencia grises 720 XL
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Operaciones
  • UPC_NO
    720476171157

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE ENMARCADO DE ALTA RESISTENCIA GRISES DE 720 XL
  • Los guantes para enmarcar de alta resistencia ProFlex® 720 cuentan con tres dedos abiertos para mejorar la destreza y la sensación al trabajar con sujetadores y otras piezas pequeñas. Los refuerzos Tena-Grip en la palma acolchada, las yemas de los dedos y el sillín para el pulgar permiten un agarre seguro en materiales húmedos o secos. Estos cómodos guantes de trabajo están confeccionados con un tejido elástico técnico con un cierre de velcro de perfil bajo para un ajuste seguro, además de una lengüeta para ponerlos y quitarlos fácilmente. La almohadilla de nudillos de neopreno proporciona protección adicional en el dorso de la mano, mientras que el espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil y resistente para una variedad de tareas.

También puede gustarle