Motion
17172
Guantes Mechanics - S o talla 7, piel sintética, negro
Artículo MI #09363836
No. Fabricante 17172
Precio29.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Mechanics - S o talla 7, piel sintética, negro
Artículo MI #09363836
No. Fabricante 17172
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
Precio29.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    4.5 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Guantes Mecánicos Estándar 812 S Negros
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes Mecánicos
  • Serie
    Operaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES MECÁNICOS ESTÁNDAR NEGROS 812 S
  • Los guantes ProFlex® 812 Standard Mechanics están fabricados para ofrecer una protección versátil de las manos en una variedad de trabajos. La palma de piel sintética y el asiento reforzado para el pulgar proporcionan un mejor agarre y sensación al manipular materiales. Estos cómodos guantes de trabajo están hechos de una malla de poliéster flexible y transpirable para un uso fresco y sin volumen. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Disponible en gris o de alta visibilidad para mejorar la visibilidad. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección versátil para las manos en una variedad de tareas.