Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud4.5 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónGuantes mecánicos estándar 812 XL negros
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- SerieOperaciones
Descripción general
- Los guantes ProFlex® 812 Standard Mechanics están fabricados para ofrecer una protección versátil de las manos en una variedad de trabajos. La palma de piel sintética y el asiento reforzado para el pulgar proporcionan un mejor agarre y sensación al manipular materiales. Estos cómodos guantes de trabajo están hechos de una malla de poliéster flexible y transpirable para un uso fresco y sin volumen. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Disponible en gris o de alta visibilidad para mejorar la visibilidad. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección versátil para las manos en una variedad de tareas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación