Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones(80
- TamañoAla larga
Detalles
- ColorNegro
- Línea de productosSkullerz
Descripción general
- El gorro Skullerz® 8950 Bump es un gorro cómodo y elegante con una capa resistente a los impactos para protegerte de golpes, rasguños, moretones y otras lesiones menores en la cabeza. La inserción extraíble de la tapa presenta un diseño de brida patentado y un forro de espuma amortiguadora para mayor comodidad y transpirabilidad. Disponible en tres longitudes de ala diferentes para un desgaste discreto en entornos de trabajo reducidos. El sombrero de nylon está disponible en tres colores (negro, azul marino, alta visibilidad, lima) y cuenta con ribetes reflectantes que mantienen a los trabajadores seguros y visibles en situaciones de poca luz. Esta tapa de seguridad cumple con la norma EN 812-2012 para tapas industriales. No es voluminoso como un casco, las gorras de protección suelen usarse en espacios donde se necesita protección de la cabeza contra impactos generada por los trabajadores, como techos bajos, vigas, tuberías bajas y otros peligros de baches.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación