Motion
200-2TTRB

TSUBAKI (UST)
200-2TTRB

200-2TTRB
Artículo MI #09364859
No. Fabricante 200-2TTRB
Precio1,440.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
200-2TTRB

200-2TTRB
Artículo MI #09364859
No. Fabricante 200-2TTRB
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
Precio1,440.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Altura de la placa
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    24.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
200-2 TITAN RIV 10FT CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos