Motion
4016FH
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 0.5000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #09364869
No. Fabricante 4016FH
Precio62.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 0.5000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #09364869
No. Fabricante 4016FH
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
Precio62.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    40
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Descripción general

Descripción del fabricante
4016 1/2 CALIBRE ACABADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good