Motion
50BS44 3/4

TSUBAKI (UST)
50BS44 3/4

Cánula con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., orificio terminado, 0.7500 en orificio, 44 dientes
Artículo MI #09364942
No. Fabricante 50BS44 3/4
Precio163.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50BS44 3/4

Cánula con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., orificio terminado, 0.7500 en orificio, 44 dientes
Artículo MI #09364942
No. Fabricante 50BS44 3/4
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
Precio163.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.3610 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.7610 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039330017
  • Número de Dientes  
    44
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
50B44F-3/4 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"