Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pulg.
- Peso3.407 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Membrana validada con clasificación absoluta de 0.2 μm para una filtración esterilizante fiable
- La membrana asimétrica de poliéter sulfona de doble capa proporciona una capacidad y una vida útil excepcionalmente altas para ayudar a maximizar la economía
- La construcción con tecnología avanzada de pliegues da como resultado un acceso superior a fluidos y contaminantes a la superficie del filtro para una mayor vida útil y caudales
- Todos los materiales están incluidos en la lista CFR 21 y cumplen con el Reglamento (CE) 1935/2004 para facilitar las preocupaciones reglamentarias