Motion
TS250X12TUFP-SS

PCI
TS250X12TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 12.0000 in de recorrido, 17.3750 in de centro de perno, 17.8750 in de longitud, Material de acero inoxidable, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09386015
No. Fabricante TS250X12TUFP-SS
Price$949.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TS250X12TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 12.0000 in de recorrido, 17.3750 in de centro de perno, 17.8750 in de longitud, Material de acero inoxidable, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09386015
No. Fabricante TS250X12TUFP-SS
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
Price$949.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Base Width  
    7.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Overall Length  
    17.8750 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Details

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    13.3750 pulg.
  • Serie
    TS
  • UPC_NO
    841946123046

Descripción general

Descripción del fabricante
TS250X12TUFP-SS
  • Los marcos de captación telescópicos PCI cuentan con nuestro exclusivo pin indicador, que muestra al usuario exactamente cuánto recorrido está disponible en cualquier dirección
  • Los bastidores telescópicos se montan en el lateral y su diseño permite que la polea y los cojinetes se muevan en voladizo fuera del bastidor del transportador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron