Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter5.7500 pulg.
- Flange Thickness0.5900 pulg.
- Roller Diameter4.7500 pulg.
- Roller Width1.9375 pulg.
- Stud Diameter1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Thread Size1-1/4-12
- Peso11.22 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTR-SS
- UPC_NO00841946136152
Descripción general
Descripción del fabricante
FFTR-4.75-SS
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.