Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso0.96 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2136 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNFTR
- UPC_NO00841946125231
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.