Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter2.6875 pulg.
- Flange Thickness0.5900 pulg.
- Roller Diameter2.0000 pulg.
- Roller Width1.6250 pulg.
- Stud Diameter0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Thread Size7/8-14
- Peso1.76 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2136 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTR-R
- UPC_NO00841946127037
Descripción general
Descripción del fabricante
FTR-2.00-9-R
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.