Motion
FTR-2.50E-R

PCI
FTR-2.50E-R

Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395331
No. Fabricante FTR-2.50E-R
Price$232.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-2.50E-R

Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395331
No. Fabricante FTR-2.50E-R
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
Su precio$232.06/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    3.1875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5900 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.7500 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Thread Size  
    1-14
  • Peso
    2.79 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FTR-R
  • UPC_NO
    00841946135452

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-2.50E-R
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo