Motion
FFTR-4.00A-R

PCI
FFTR-4.00A-R

Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395378
No. Fabricante FFTR-4.00A-R
Precio536.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-4.00A-R

Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395378
No. Fabricante FFTR-4.00A-R
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
Precio536.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    8.55 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7393 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5036 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTR-R
  • UPC_NO
    00841946135896

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-4.00A-R
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"