Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter4.9375 pulg.
- Flange Thickness0.5900 pulg.
- Roller Diameter4.0000 pulg.
- Roller Width1.9375 pulg.
- Stud Diameter1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Thread Size1-1/4-12
- Peso9.01 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTR-R
- UPC_NO00841946135902
Descripción general
Descripción del fabricante
FFTR-4.00-R
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.