Motion
PDC-2.25-R

PCI
PDC-2.25-R

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395538
No. Fabricante PDC-2.25-R
Precio209.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PDC-2.25-R

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395538
No. Fabricante PDC-2.25-R
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
Precio209.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15309 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PDC-R
  • UPC_NO
    841946126801

Descripción general

Descripción del fabricante
PDC-2.25-R
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo