Motion
PDC-2.50-R-H

PCI
PDC-2.50-R-H

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R-H, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, 2.2500 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395563
No. Fabricante PDC-2.50-R-H
Precio370.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PDC-2.50-R-H

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R-H, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, 2.2500 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395563
No. Fabricante PDC-2.50-R-H
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
Precio370.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Ancho general
    1.5300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.27 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18592 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24279 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PDC-R-H
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946137746

Descripción general

Descripción del fabricante
PDC-2.50-R-H
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good