Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.2500 pulg.
- Longitud de la rosca4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/4-4
- Peso72.5 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial169200 lbf
- Capacidad de carga estática radial267500 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDC-H
- UPC_NO841946137104
Descripción general
- Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento