Motion
HCDC-4.00-R

PCI
HCDC-4.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie HCDC-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395650
No. Fabricante HCDC-4.00-R
Precio805.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HCDC-4.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie HCDC-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395650
No. Fabricante HCDC-4.00-R
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
Precio805.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    9.88 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    67200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    HCDC-R
  • UPC_NO
    841946137319

Descripción general

Descripción del fabricante
HCDC-4.00-R
  • Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento