Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial786 lbf
- Capacidad de carga estática radial467 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCTR
- UPC_NO841946130211
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento