Especificaciones
Dimensions
- Point Diameter3.0000 pulg.
- Roller Diameter4.5000 pulg.
- Roller Width1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Thread Size1-1/4-12
- Peso3.31 lb
- Anchura al centro de ranura3.0000 pulg.
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial7393 lbf
- Capacidad de carga estática radial5036 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNVTR
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946136534
Descripción general
Descripción del fabricante
NVTR-4.50A
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación