Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.31 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloPlano
- SerieNPXR
- UPC_NO841946124814
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales