Motion
NPXR-1.75

PCI
NPXR-1.75

Seguidor de leva plano - Serie NPXR, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395715
No. Fabricante NPXR-1.75
Precio113.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPXR-1.75

Seguidor de leva plano - Serie NPXR, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395715
No. Fabricante NPXR-1.75
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
Precio113.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NPXR
  • UPC_NO
    841946136640

Descripción general

Descripción del fabricante
NPXR-1.75
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron