Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter2.0000 pulg.
- Roller Width1.2500 pulg.
- Stud Diameter0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.94 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2248 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloPlano
- SerieNPXR
- UPC_NO841946124579
Descripción general
Descripción del fabricante
NPXR-2.00
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales