Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter3.2500 pulg.
- Roller Width1.7500 pulg.
- Stud Diameter1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso1.75 lb
Details
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4586 lbf
- Capacidad de carga estática radial2884 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloCrowned
- SerieNCXR
- UPC_NO841946136893
Descripción general
Descripción del fabricante
NCXR-3.25A
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento